Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; 200÷480VAC; SO4; 1-phasen; -40÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SO465620
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO465620
EAN/GTIN:
     3760283300323
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Äußere Abmessungen: 45x58,5x33,6mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SO4
Schaltspannung: 200...480V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: PWM steuerung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 210,28*
1
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 225,44*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 193,21*
€ 237,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 145,12*
€ 238,79*
1
Frei Haus
ab € 195,14*
€ 246,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.