Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 1÷5VDC; 75A; 160÷450VAC; SO4; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SO467501
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO467501
EAN/GTIN:
     3760283300439
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Äußere Abmessungen: 45x58,5x33,6mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SO4
Steuerspannung: 1...5V DC
Schaltspannung: 160...450V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 192,53*
1
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 204,58*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 209,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 130,13*
€ 216,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.