Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 40A; 12÷280VAC; SO9; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 40A; 12÷280VAC; SO9; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 40A; 12÷280VAC; SO9; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-SO943460
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO943460
EAN/GTIN:
     3760283301092
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x59,4x30mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SO9
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 12...280V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 47,99*
1
€ 8,95*
ab € 38,90*
€ 53,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 32,28*
€ 56,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.