Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; Solista LX; 9÷60VDC; IP33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; Solista LX; 9÷60VDC; IP33
Artikel-Nr.:
     2805-SOL-LX-W/RF/R1/S
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SOL-LX-W/RF/R1/S
EAN/GTIN:
     8054934906534
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: rot
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP33
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø93x38mm
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 10/25mA
Signalart: Blitzlicht
Blitzfrequenz: 1Hz
Herstellerserie: Solista LX
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.