Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präparat: Lötsäure; für schwer lötbare vernickelte Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SOLDER-ACID-100
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-246
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Hersteller: AG TERMOPASTY
Fassungsvermögen: 0,1l
Chemischen Mittels-Typ: Lötsäure
Mittelanwendung: für schwer lötbare vernickelte Oberflächen
Bezeichnung: KWAS LUTOWNICZY
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P303 + P361 + P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränktenKleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.;P405: Unter Verschluss aufbewahren.;P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P304 + P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.;P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten produsului.;P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.;P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.;P264: Nach Gebrauch ...gründlich waschen.;P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.;P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.