Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trowel; angular; W: 60mm; stainless steel; Size: 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SOLID-6153
Hersteller:
     SOLID TOOLS
Herst.-Nr.:
     6153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Hersteller: SOLID TOOLS
Breite: 60mm
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: trowel
Material des Handgriffs: 2K
Einheitspreis: Nein
Größe: 90mm
Ausführung: abgewinkelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.