Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch WiFi; 5÷24VDC; -10÷40°C; Schnittstelle: WiFi; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch WiFi; 5÷24VDC; -10÷40°C; Schnittstelle: WiFi; 10A
Switch WiFi; 5÷24VDC; -10÷40°C; Schnittstelle: WiFi; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-SONOFF-RE5V1C
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     RE5V1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor
Hersteller: SONOFF
Betriebstemperatur: -10...40°C
Versorgungsspannung: 5...24V DC
Schnittstelle: WiFi
Kontaktstrom max.: 10A
Abmessungen: 34,5x25x19mm
Modul-Typ: switch WiFi
Zusatzfunktionen: Programmierung direkt über Android-Endgeräte;Steuerung über Mobiltelefon;Programmierung direkt über iOS-Endgeräte;Amazon Alexa;Google Assistant
Steuerung: kabellos
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.