Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; HELUSOUND®; 2x2x0,22mm2; Line; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; HELUSOUND®; 2x2x0,22mm2; Line; schwarz
Leitungen: Lautsprecher-; HELUSOUND®; 2x2x0,22mm2; Line; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SOUND-400025
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HELUSOUND®
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9,9mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Kabelaufbau: 2x2x0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.