Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; für Lautsprecher; weiblich; PIN: 4; für Leitungen; 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; für Lautsprecher; weiblich; PIN: 4; für Leitungen; 30A
Stecker; für Lautsprecher; weiblich; PIN: 4; für Leitungen; 30A
Artikel-Nr.:
     2805-SP-4-FB
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SP-4-FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
lautsprecher-steckverbinder stecker
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: für Lautsprecher
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 133V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäusefarbe: schwarz
Nennstrom: 30A
Dichtheitsklasse: IP54
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: SP
Leitungsquerschnitt: 1,5...4mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 9...14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.