Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; für Lautsprecher; weiblich; PIN: 4; für Leitungen; 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SP-4-FG
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SP-4-FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
lautsprecher-steckverbinder stecker
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: für Lautsprecher
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 133V
Nennstrom: 30A
Dichtheitsklasse: IP54
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: SP
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.