Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; SPIRAL H07BQ-F; 3G1,5mm2; ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; SPIRAL H07BQ-F; 3G1,5mm2; ungeschirmt
Leitungen: spiralförmig; SPIRAL H07BQ-F; 3G1,5mm2; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-SP-BQF-3G1.5/500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Großteil von Laugen;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Leitungs-Art: SPIRAL H07BQ-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/600mm
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Automatik;industrielle Anwendung;innen;chemische Industrie
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,5m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,5m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,52*
€ 29,58*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,67*
€ 29,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,82*
€ 47,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 31,82* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.