Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 0,2m; Thk: 2mm; 1W/mK; Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 0,2m; Thk: 2mm; 1W/mK; Silikon
Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 0,2m; Thk: 2mm; 1W/mK; Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-SP1.0-20X200X2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SP_1.0 SZARA 1W/MK 20X200X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...200°C
Breite: 20mm
Länge: 0,2m
Stärke: 2mm
Wärmeleitfähigkeit: 1W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 6kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung;Verbesserung der Kontaktfläche
Shore-Härte: 60±5
Trägermaterial: Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.