Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 119x119x38,5mm; 135,92m3/h; 42dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SP102A1123MSL.S
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SP102A P/N:1123MSL.S.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,15A
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 119x119x38,5mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 135,92m3/h
Lärmbelastung: 42dBA
Drehzahl: 2500 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 12,2W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.