Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2010; 680Ω; 2W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2010; 680Ω; 2W; ±1%
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2010; 680Ω; 2W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SP102WF6800T2E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     SP102WF6800T2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 2W
Widerstand: 680Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Widerstands-Art: Hochleistung
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,08162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,80*
€ 241,332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,14*
€ 225,0766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,42*
€ 208,7498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,24*
€ 194,2556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.