Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 150kΩ; 3W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 150kΩ; 3W; ±5%
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 150kΩ; 3W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SP12-150K-5%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     SP123WJ0154T1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 3W
Widerstand: 150kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Widerstands-Art: Hochleistung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0874*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.