Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 22Ω; 3W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 22Ω; 3W; ±5%
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 22Ω; 3W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SP123WJ0220T2E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     SP123WJ0220T2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 3W
Widerstand: 22Ω
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Widerstands-Art: Hochleistung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,0645*
€ 0,0821*
2 Tage
2000
20
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,241*
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,241*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 164,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.