Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 1m; Thk: 0,15mm; 0,9W/mK; kleberfrei


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 1m; Thk: 0,15mm; 0,9W/mK; kleberfrei
Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 1m; Thk: 0,15mm; 0,9W/mK; kleberfrei
Artikel-Nr.:
     2805-SP150-G4-0.9-20-1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SP150 0.9W/MK 20MM X 1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...200°C
Breite: 20mm
Material: Polyimidfolie mit Elastomer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 6kV
Länge: 1m
Resistenz gegenüber: Reibung
Stärke: 0,15mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,9W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Zugfestigkeit: 32MPa
Ausführung: kleberfrei
Form: Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,03*
€ 13,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.