Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; IP65; Pilz-; SP22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; IP65; Pilz-; SP22
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; IP65; Pilz-; SP22
Artikel-Nr.:
     2805-SP22-B
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     SP22-B
EAN/GTIN:
     5907723068285
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: SPAMEL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: SP22
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SPAMEL:
SPAMEL
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.