Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,23mm; 0,8W/mK; kleberfrei


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,23mm; 0,8W/mK; kleberfrei
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,23mm; 0,8W/mK; kleberfrei
Artikel-Nr.:
     2805-SP230-SB-0.8-25-25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TERMOPAD SP230-SB-0.8 25MM 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...200°C
Breite: 25mm
Material: Verbundwerkstoff auf Basis von Silikongel und Glasfaser
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 4kV
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung
Stärke: 0,23mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,8W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Zugfestigkeit: 2,5MPa
Ausführung: kleberfrei
Form: Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,18*
€ 72,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,89*
€ 66,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,96*
€ 64,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,69*
€ 63,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,49*
€ 60,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,39*
€ 51,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.