Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 18G1mm2; PUR; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 18G1mm2; PUR; grau
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 18G1mm2; PUR; grau
Artikel-Nr.:
     2805-SP400P-18G1/500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Benzen;Benzol
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/600mm;hohe Spannungskraft
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 12,7mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,5m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,5m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 18G1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 121,00*
€ 150,18*
Frei Haus
ab € 127,38*
€ 158,92*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,70*
€ 160,00*
Frei Haus
ab € 165,38*
€ 200,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.