Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 3,5V; 30A; 750W; Bidirektional; SOD323; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 3,5V; 30A; 750W; Bidirektional; SOD323; Ch: 1
Diode: TVS Array; 3,5V; 30A; 750W; Bidirektional; SOD323; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-SP4020-01FTG-C-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP4020-01FTG-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 2,5pF
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 30A
Durchbruchspannung: 3,5V
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: SPA® Diodes
Verlustleistung pro Impuls max.: 750W
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,26*
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,257*
€ 0,855*
1 Tag
2222
1
€ 14,99*
ab € 0,231*
€ 0,906*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.