Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,45mm; 0,8W/mK; kleberfrei


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,45mm; 0,8W/mK; kleberfrei
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,45mm; 0,8W/mK; kleberfrei
Artikel-Nr.:
     2805-SP450-SB-0.8-25-25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TERMOPAD SP450-SB-0.8 25MM 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...200°C
Breite: 25mm
Material: Verbundwerkstoff auf Basis von Silikongel und Glasfaser
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 4kV
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung
Stärke: 0,45mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,8W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Zugfestigkeit: 2,5MPa
Ausführung: kleberfrei
Form: Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,87*
€ 83,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,27*
€ 76,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,31*
€ 74,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,47*
€ 71,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,68*
€ 67,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,03*
€ 59,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.