Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 5m; Thk: 0,45mm; 0,8W/mK; kleberfrei


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 5m; Thk: 0,45mm; 0,8W/mK; kleberfrei
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 5m; Thk: 0,45mm; 0,8W/mK; kleberfrei
Artikel-Nr.:
     2805-SP450-SB-0.8-25-5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TERMOPAD SP450-SB-0.8 25MM 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...200°C
Breite: 25mm
Material: Verbundwerkstoff auf Basis von Silikongel und Glasfaser
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 4kV
Länge: 5m
Resistenz gegenüber: Reibung
Stärke: 0,45mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,8W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Zugfestigkeit: 2,5MPa
Ausführung: kleberfrei
Form: Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,81*
€ 21,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.