Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,45mm; 1W/mK; kleberfrei


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SP450-SB-1.0-25-25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TERMOPAD SP450-SB-1.0 25MM 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...200°C
Breite: 25mm
Material: Verbundwerkstoff auf Basis von Silikongel und Glasfaser
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 4kV
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung
Stärke: 0,45mm
Wärmeleitfähigkeit: 1W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Zugfestigkeit: 2,5MPa
Ausführung: kleberfrei
Form: Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,24*
€ 132,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,28*
€ 121,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,17*
€ 120,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,67*
€ 112,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,82*
€ 97,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.