Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 0,2m; Thk: 3mm; 6W/mK; Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 0,2m; Thk: 3mm; 6W/mK; Silikon
Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 0,2m; Thk: 3mm; 6W/mK; Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-SP6.0-20X200X3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SP_6.0 CZERWONA 6W/MK 20X200X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...200°C
Breite: 20mm
Länge: 0,2m
Stärke: 3mm
Wärmeleitfähigkeit: 6W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 6kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung;Verbesserung der Kontaktfläche
Shore-Härte: 65±5
Trägermaterial: Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.