Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 50mm; L: 0,2m; Thk: 2mm; 6W/mK; Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SP6.0-50X200X2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SP_6.0 CZERWONA 6W/MK 50X200X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...200°C
Breite: 50mm
Länge: 0,2m
Stärke: 2mm
Wärmeleitfähigkeit: 6W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 6kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung;Verbesserung der Kontaktfläche
Shore-Härte: 65±5
Trägermaterial: Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.