Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 50mm; L: 0,2m; Thk: 3mm; 6W/mK; Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SP6.0-50X200X3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SP_6.0 CZERWONA 6W/MK 50X200X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...200°C
Breite: 50mm
Länge: 0,2m
Stärke: 3mm
Wärmeleitfähigkeit: 6W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 6kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung;Verbesserung der Kontaktfläche
Shore-Härte: 65±5
Trägermaterial: Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.