Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 30W; 5VDC; 6A; OUT: 1; -10÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPA-030-05
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SPA-030-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...50°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 6A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 60%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.