Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 100W; 12VDC; 8,5A; OUT: 1; 72%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPA-100-12
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SPA-100-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...50°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 8,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 72%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.