Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; 40kA; 2,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPB517
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPB517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
Hersteller: HAGER
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 2,2kV
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.