Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED; Durchfluss; 0÷999999; Transistor; 4,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPI73141214011
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     SPI-73-1412-1-4-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Hersteller: SIMEX
Betriebstemperatur: 0...50°C
Gehäuseabmessungen: 72x36x97mm
Zählgröße: Durchfluss
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED
Eingangs-Art 1: isoliert
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Ausgangs-Art 1: Transistor
Gehäusematerial: noryl
Löschweise: elektrisch
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig);IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 85...260V AC;85...260V DC
Montageabmessungen: 66,5x32,5mm
Zählbereich: 0...999999
Leistungsaufnahme: 4,5VA;4,5W
Schnittstelle: RS485
Zähler-Art: mit EEPROM-Speicher
Elektrische Ausgangsparameter 1: 30V DC / 30mA
Stromversorgungsausgang: 24V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIMEX:
SIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.