Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 12,7mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 12,7mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,7mm
Schelle; ØBündel: 12,7mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-SPN-8
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     SPN-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ESSENTRA
Durchmesser der Montageöffnung: 6,7mm
Breite: 12,7mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 12,7mm
Material der Abdeckung: Elastomere Thermoplastische TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.