Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fühler; Pos: 2; SPDT; 0,1A/12VDC; Ausg: Printmontage; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Fühler; Pos: 2; SPDT; 0,1A/12VDC; Ausg: Printmontage; THT
Schalter: Fühler; Pos: 2; SPDT; 0,1A/12VDC; Ausg: Printmontage; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SPVQ380400
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SPVQ380400
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 13x8,35x5,8mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Fühler
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1N
Herstellerserie: SPVQ
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.