Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPZ; 3150mm; wartungsfrei,metrisch; KB RED POWER 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SPZ-3150-RP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ 3150 RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Hersteller: OPTIBELT
Einheitspreis: Nein
Ausführung: metrisch;wartungsfrei
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB RED POWER 3
DIN Norm: DIN 7753
ISO Norm: ISO 4184
Eigenschaften mechanischer Elemente: antistatisch;erhöhte Haltbarkeit
Profil-Art: SPZ
Nominallänge: 3150mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 23,64*
€ 31,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 32,52*
€ 3,19*
ab € 24,64*
€ 32,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,62*
€ 36,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,18*
€ 39,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.