Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; Durchm.Öffn.Mont: 4,7mm; schwarz; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR-0512BK
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SR-0512BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4,7mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Befestigung: gepresst
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 12,5mm
Montage Element-Typ: Niete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.