Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 500mA; 250VAC; THT; TR5; SR; 5,08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR-5-500MA-BK
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     SR-5-500MA-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
pcb sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: THT
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 5,08mm
Nennstrom: 0,5A
Ausgänge: Lötverbindung
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 143,5mV
I2t Energie: 2A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: SR
#Werbeaktionen: eaton_202305;eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 400ms;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 150ms;2,1In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,228*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,166*
€ 1,38754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.