Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,25A; 250VAC; TR5; SR-5F; Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR-5F-1-25A-BK
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     SR-5F-1-25A-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 0,116Ω
Nennstrom: 1,25A
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 330mV
I2t Energie: 4,4A2s
Verlustleistung: 413mW
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: SR-5F
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,42725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,61*
€ 416,0359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,31*
€ 410,9189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,78*
€ 391,2482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,36*
€ 380,0384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,45*
€ 339,6855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.