Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3,15A; 250VAC; TR5; SR-5F; Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR-5F-3-15A-BK
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     SR-5F-3-15A-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
pcb sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 37mΩ
Nennstrom: 3,15A
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 330mV
I2t Energie: 23,2A2s
Verlustleistung: 1040mW
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: SR-5F
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,4293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,42*
€ 414,6198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,45*
€ 412,2755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,49*
€ 399,2331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,31*
€ 383,5489
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,86*
€ 340,1734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.