Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle zusammensetzbar; Frontplattenstärke: 0,5÷1,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle zusammensetzbar; Frontplattenstärke: 0,5÷1,6mm
Tülle zusammensetzbar; Frontplattenstärke: 0,5÷1,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-SR-5R1
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SRR5R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Frontplattenstärke: 0,5...1,6mm
Maß A: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Tülle zusammensetzbar
Leitungsaußendurchmesser: 6,2...7,4mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: auf Rundkabel
Maß B: 11,5mm
Maß D: 11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.