Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle zusammensetzbar; Frontplattenstärke: 0,5÷1,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle zusammensetzbar; Frontplattenstärke: 0,5÷1,6mm
Tülle zusammensetzbar; Frontplattenstärke: 0,5÷1,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-SR-F41
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SR-F41
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Frontplattenstärke: 0,5...1,6mm
Maß A: 12,7mm
Äußere Kabelabmessungen: 3,8x7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Tülle zusammensetzbar
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Flachbandleitung
Maß B: 11,8mm
Maß D: 10,3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.