Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 40A; 48÷480VAC; SR1; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 40A; 48÷480VAC; SR1; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 40A; 48÷480VAC; SR1; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-SR1-1440
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SR1-1440-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -30...80°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SR1
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.