Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 50A; 48÷480VAC; SR1; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 50A; 48÷480VAC; SR1; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 50A; 48÷480VAC; SR1; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-SR1-1450R
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SR1-1450R-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -30...80°C
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SR1
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.