Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷240VAC; 25A; 24÷240VAC; SR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷240VAC; 25A; 24÷240VAC; SR1
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷240VAC; 25A; 24÷240VAC; SR1
Artikel-Nr.:
     2805-SR1-4225
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SR1-4225-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -30...80°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SR1
Steuerspannung: 90...240V AC
Schaltspannung: 24...240V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.