Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SR205E104MAR
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR205E104MAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 10...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,08x5,08x3,175mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Z5U
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,0876*
€ 0,1125*
1000
Frei Haus
ab € 0,0927*
€ 0,1293*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0912*
€ 0,4079*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C320C104M5U5TA
ab € 0,064*
Ähnlich
KYOCERA AVX
SR215E104MAR
ab € 0,11*
Ähnlich
Multicomp
MCRR25104Z5UM0050
ab € 0,0976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.