Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5,08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SR211A220JAR
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR211A220JAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5,08x5,08x3,175mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 22pF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,29*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,944*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.