Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 5,08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SR215C104KARTR1
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR215C104KARTR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,08x5,08x3,175mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,156*
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,168*
1 Tag
13930
5
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,445*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,207*
€ 0,738*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.