Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 24÷240VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 24÷240VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 24÷240VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-SR3-1215
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SR3-1215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -30...80°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 15A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SR3
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 24...240V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.