Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-SR3-1415
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SR3-1415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -30...80°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 15A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SR3
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.