Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-SR3-1450R
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SR3-1450R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -30...80°C
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SR3
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.