Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; MEDIUM; Rad.Bieg: 80mm; L: 990mm; H.innen: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; MEDIUM; Rad.Bieg: 80mm; L: 990mm; H.innen: 18mm
Führungskette; MEDIUM; Rad.Bieg: 80mm; L: 990mm; H.innen: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-SR300A025080
Hersteller:
     Brevetti Stendalto
Herst.-Nr.:
     SR300A025080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppkette brevetti
Hersteller: BREVETTI
Farbe: schwarz
Länge: 990mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: MEDIUM
Innere Breite: 25mm
Innere Höhe: 18mm
Außenbreite: 37mm
Äußere Höhe: 23mm
Biegeradius: 80mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.